- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- keiba ペンチのおすすめ人気ランキング
keiba ペンチのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新108件の「keiba ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VA 1.6 2芯」、「victor ペンチ」、「ラジオペンチ keiba」などの商品も取り扱っております。
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか!
可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)
対応
永年プロに愛されている厚手のPVCハンドル仕様。厚手のグローブをしていても掴みやすく、滑りづらい。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に
材質
MARUTOLOYⅡ
バネ
無し
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
材質
S58C
刃部硬度
HRC60±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。
仕様
セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付
切断能力(Φmm) 銅線
4
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様
成形カバー付
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。
JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。
くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC57~61
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)20以上
刃部硬度
56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) 軟鉄線
4
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚手のグローブでも掴みやすく滑りにくいPVCハンドル仕様。プロ御用達の逸品。
呼び寸法(mm)
175
トラスコ品番
760-8489
材質
高炭素工具鋼(SK7MF2)
質量(g)
290
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
切断能力(Φmm) 硬線
2
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断
刃長(mm)
20
切断能力(Φmm) 鉄線
3.6
圧着力
1.25~3.5
砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。
用途切る・曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)
220
トラスコ品番
760-8047
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
223
質量(g)
420
寸法A(mm)
223
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
49
切断能力(Φmm) 軟線
3芯1.6・2.0・2.6
切断能力(Φmm) 硬線
ピアノ線:2.0 鉄線:3.4
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適
切断能力(Φmm) 銅線
4
切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!。特殊鋼の使用で切れ味・耐久性が違う!圧着もOK!ワンランク上の切れ味を提供します
材質
クロムバナジウム鋼
砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に
材質
MARUTOLOYⅠ
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
760-8039
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)
340
切断能力(mm)
(V.V.F.対応)1.6、2、2.6
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
760-8055
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
全長(mm)
163
質量(g)
165
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
寸法E
15°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷